Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 07660775937 Silicon Carbide Depressed Center Wheels, 5/8 Inch -11 Arbor, 6600 Max. RPM | CD2KJR 5A870

NORTON ABRASIVES 07660775937 Silicon Carbide Depressed Center Wheels, 5/8 Inch -11 Arbor, 6600 Max. RPM

Varastossa
Tuote: CD2KJR Malli: 07660775937Ristiviite: 5A870

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMasentuneet keskipyörät
Hioma-ainePiikarbidi
Arbor Hole5 / 8 "-11
LuokkaErittäin karkea
sisu24
Maks. Kierrosluku6600
Paksuus1 / 4 "
Pyörän halkaisija9"
Pyörän tyyppiTyyppi 27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuHioma-aineArbor HolePaksuusTyyppiPyörän halkaisijaPyörän tyyppiLeikkurin kokoPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66252843613 Painettu keskipyörä T27 5 x 1/4 x 5/8-11 | AB8JWW 25TY65 6625284361312,225Alumiinioksidi-1 / 4 "Tyyppi 27-hionta5 / 8 "-111€7.63
NORTON ABRASIVES 66252843179 Painettu keskipyörä 4 D 1/4 T 3/8 | AC6GCM 33N287 6625284317915,280Zirkoniumalumiinioksidi-1 / 4 "Tyyppi 27-hionta3 / 8 "1€11.34
NORTON ABRASIVES 66252843183 Painettu keskipyörä 7 D 1/8 T 5 / 8-11 | AC6GCP 33N289 662528431838600Zirkoniumalumiinioksidi-1 / 8 "Tyyppi 27-Epäpuhtauksien hionta5 / 8 "-111€21.60
NORTON ABRASIVES 66252843185 Painettu keskipyörä 7 D 1/4 T 5 / 8-11 | AC6GCR 33N291 662528431858600Zirkoniumalumiinioksidi-1 / 4 "Tyyppi 27-Epäpuhtauksien hionta5 / 8 "-111€24.05
NORTON ABRASIVES 66252843187 Painettu keskipyörä 9 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCT 33N293 662528431876600Zirkoniumalumiinioksidi-1 / 8 "Tyyppi 27-Epäpuhtauksien hionta5 / 8 "-111€29.81
NORTON ABRASIVES 66252843188 Painettu keskipyörä 9 D 1/4 T 7/8 | AC6GCU 33N294 662528431886600Zirkoniumalumiinioksidi-1 / 4 "Tyyppi 27-Epäpuhtauksien hionta7 / 8 "1€29.11
NORTON ABRASIVES 66252843190 Painettu keskipyörä 4.5 D 1/8 T 7/8 | AC6GCW 33N296 6625284319013,580Zirkoniumalumiinioksidi-1 / 8 "Tyyppi 27-Epäpuhtauksien hionta7 / 8 "1€11.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660775937 Silicon Carbide Depressed Center Wheels, 5/8 Inch -11 Arbor, 6600 Max. RPM
€2.61 / yksikkö