Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 07660760062 Hiomanauha 6 leveys x 89 tuumaa pituus karkeus 80 | AF7VEX 22PE37

NORTON ABRASIVES 07660760062 Hiomanauha 6 leveyttä x 89 tuuman pituinen karkea 80

Varastossa
Tuote: AF7VEX Malli: 07660760062Ristiviite: 22PE37

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliPuuvilla
TaustapainoX
VäriRuskea
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Pituus89 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi6805100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHioma-aineHioma-tyyppiLeveysTaustamateriaaliTaustapainoVäriLuokkaPkg. MääräHinta
NORTON -HIUKKAHIHNAT 78072728825 Hiomahihna 4 W x 36 tuumaa, karkeus 80 | AB6YBJ 22PE24 7807272882536 "Zirkonia AluminaSuljettu takki4"PolyesterikangasXsininenKeskikokoinen1€12.47
NORTON -HIHNAT 69957344422 Hiomahihna 6 W x 48 tuumaa Pituuskarkeus 60 | AB6YBK 22PE31 6995734442248 "Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takki6"PolyesterikangasYOranssiKeskikokoinen1€68.34
NORTON ABRASIVES 66261055310 Hiomanauha 1 / 2w x 18 L Kuitukangas Ao 120g | AB9GMY 2D490 6626105531018 "AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden1 / 2 "NylonXKastanjanruskeaKeskikokoinen1€13.77
NORTON ABRASIVES 66261008972 Hiomanauha 1/2w x 24 L Kuitukangas Ao 120g | AB9GNB 2D493 6626100897224 "AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden1 / 2 "NylonXKastanjanruskeaKeskikokoinen1€15.74
NORTON ABRASIVES 66254444576 Hiomanauha 3.5wx 15.5l Kuitukangas Ao 120g | AB9GNE 2D499 6625444457615.5 "AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden3.5 "NylonXKastanjanruskeaKeskikokoinen1€51.63
NORTON ABRASIVES 66261055331 Hiomanauha 6 leveys x 48 tuumaa pituus kuitukangas Ao 120g | AB9GNH 2D502 6626105533148 "AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden6"NylonXKastanjanruskeaKeskikokoinen1€148.43
NORTON ABRASIVES 78072718705 Hiomanauha 1/2 tuumaa L x 18 tuumaa pituus noin 80 gr | AB9GNN 2D521 7807271870518 "Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takki1 / 2 "KangasYpunainenKeskikokoinen1€4.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660760062 Hiomanauha 6 leveyttä x 89 tuuman pituinen karkea 80
€43.93 / yksikkö