Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL NF11HVY / 10XL pinnoitetut hanskat Xl Hi Visibility Yellow Pr | AC3VNM 2WTR1

NORTH BY HONEYWELL NF11HVY/10XL Pinnoitetut käsineet Xl Hi Visibility Keltainen Pr

Varastossa
Tuote: AC3VNM Malli: NF11HVY/10XLRistiviite: 2WTR1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystysvaahdotettu
PäällystysmateriaaliLanka / PVC
VäriHigh Vis keltainen
LäimäysNeuloa ranne
Mitata13
Pituus2"
Liner-materiaaliNylon
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL NF11HVY / 7S pinnoitetut käsineet S Hi Visibility Yellow Pr | AC3VNJ 2WTP7 NF11HVY / 7SS2€1.79
NORTH BY HONEYWELL NF11HVY / 8M pinnoitetut käsineet M Hi Visibility Yellow Pr | AC3VNK 2WTP8 NF11HVY / 8MM2€2.17
NORTH BY HONEYWELL NF11HVY / 9L pinnoitetut käsineet L Hi Visibility Yellow Pr | AC3VNL 2WTP9 NF11HVY / 9LL2€1.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL NF11HVY/10XL Pinnoitetut käsineet Xl Hi Visibility Keltainen Pr
€1.79 /pakkaus