Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL NF11 / 9L Päällystetyt käsineet L Musta / punainen Pr | AC3VMZ 2WTN7

NORTH BY HONEYWELL NF11/9L Pinnoitetut käsineet L Musta/punainen Pr

Varastossa
Tuote: AC3VMZ Malli: NF11/9LRistiviite: 2WTN7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystysvaahdotettu
PäällystysmateriaaliVinyyli / PVC
VäriMusta / punainen
LäimäysNeuloa ranne
Mitata15
Pituus10 "
Liner-materiaaliNylon
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL NF11 / 6XS Päällystetyt Hanskat Xs Musta / Punainen Pr | AC3VMW 2WTN4 NF11 / 6XSXS2€7.52
NORTH BY HONEYWELL NF11 / 7S Päällystetyt käsineet S Musta / punainen Pr | AC3VMX 2WTN5 NF11 / 7SS2€7.52
NORTH BY HONEYWELL NF11 / 8M päällystetyt käsineet M musta / punainen Pr | AC3VMY 2WTN6 NF11 / 8MM2€7.52
NORTH BY HONEYWELL NF11 / 10XL Päällystetyt Hanskat Xl Musta / Punainen Pr | AC3VNA 2WTN8 NF11 / 10XLXL2€7.52
NORTH BY HONEYWELL NF11 / 11XXL Päällystetyt Hanskat Xxl Musta / Punainen Pr | AC3VNB 2WTN9 NF11 / 11XXL2XL2€7.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL NF11/9L Pinnoitetut käsineet L Musta/punainen Pr
€7.52 /pakkaus