Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL LA111EBFL / 8 Kemikaaleja kestävä käsine 15 Mil Koko 8 Pr | AD2NBG 3RVT9

NORTH BY HONEYWELL LA111EBFL/8 Kemikaaleja kestävä käsine 15 Mil Koko 8 Pr

Varastossa
Tuote: AD2NBG Malli: LA111EBFL/8Ristiviite: 3RVT9
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
€0.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
Värisininen
LäimäysSuoraan
Pituus13 "
Liner-materiaaliFlock
Materiaalinitriili
Koko8
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus15 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ei sisällä lateksiproteiineja, Out suorittaa luonnonkumi-, neopreeni- ja vinyylikäsineitä liuottimille, syöville ja eläinrasvoille altistettuna, kaareva muotoinen käsi tarjoaa luonnollisen istuvuuden

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL LA111EBFL/8 Kemikaaleja kestävä käsine 15 Mil Koko 8 Pr
€0.37 /pakkaus