Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOINEN HONEYWELL LA102G / 10 Kemikaaleja kestävä käsine 10 Mil Koko 10 1 pari | AE6HRH 5T088

NORTH BY HONEYWELL LA102G/10 kemikaaleja kestävä käsine 10 mil, koko 10 1 pari

Varastossa
Tuote: AE6HRH Malli: LA102G/10Ristiviite: 5T088

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriVihreä
LäimäysSuoraan
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus13 "
Liner-materiaaliFlock
Materiaalinitriili
Koko10
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus10 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ei sisällä lateksiproteiineja, Out suorittaa luonnonkumi-, neopreeni- ja vinyylikäsineitä liuottimille, syöville ja eläinrasvoille altistettuna, kaareva muotoinen käsi tarjoaa luonnollisen istuvuuden

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
POHJOINEN HONEYWELL LA102G / 8 Kemikaaleja kestävä käsine 10 Mil Koko 8 1 pari | AC9TCK 3JTK9 LA102G / 882€1.51
POHJOINEN HONEYWELL LA102G / 11 Kemikaaleja kestävä käsine 10 Mil Koko 11 1 pari | AD2NBL 3RVU4 LA102G / 11112€1.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL LA102G/10 kemikaaleja kestävä käsine 10 mil, koko 10 1 pari
€1.51 /pakkaus