Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOINEN HONEYWELL CF1001D -lentoyhtiön kokoonpano Pvc AA7TGJ 16M254

NORTH BY HONEYWELL CF1001D Airline Assembly Pvc

Varastossa
Tuote: AA7TGJ Malli: CF1001DRistiviite: 16M254

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€560.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoyhtiön kokoonpano
MateriaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi9019200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
POHJOINEN HONEYWELL CF1001 -lentokokoonpano | AA7TGH 16M253 CF1001€530.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL CF1001D Airline Assembly Pvc
€560.61 / yksikkö