Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOISMAALLA HONEYWELL A89R080000 Kypärä, jossa sadesuoja, ura 4 pisteen räikkä laivasto | AF2TFP 6XNE7

NORTH BY HONEYWELL A89R080000 kypärä sadekaapeleella uralla varustettu 4-pisteinen räikkä laivasto

Varastossa
Tuote: AF2TFP Malli: A89R080000Ristiviite: 6XNE7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKova hattu sadesuojalla
LisälaitepaikatKyllä
ANSI-luokkaE
ANSI-tyyppi2
VäriLaivasto
Sopii hatun kokoon6-1 / 2-8
grafiikkaEi eristetty
Shell-materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko6 1 / 2 - 8
TyyliEdessä reunat
jousitus4 pt Räikkä
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
POHJOISMAALLA HONEYWELL A89R010000 Kova hattu etureuna ura 4 pisteen räikkä valkoinen AF4VXE 9M913 A89R010000Valkoinen6 1 / 2 - 8€77.86
POHJOINEN HONEYWELL A89R020000 Kova hattu etureunalla ura 4 pisteen räikkä keltainen | AF6AJJ 9U904 A89R020000KeltainenOne Size€79.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL A89R080000 kypärä sadekaapeleella uralla varustettu 4-pisteinen räikkä laivasto
€87.23 / yksikkö