Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL A704 Suojalasit I / o Naarmuuntumaton | AD2EPV 3NUD4

NORTH BY HONEYWELL A704 Suojalasit I/o Naarmuuntumaton

Varastossa
Tuote: AD2EPV Malli: A704Ristiviite: 3NUD4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriHarmaa
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysNaarmuuntumaton kova takki
Linssin väriHopeapeili
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin päällystysLinssin väriHinta
NORTH BY HONEYWELL A703 Turvalasit Sininen Peili Naarmuuntumaton | AB9FHD 2CVG9 A703sininenNaarmunkestäväsininen€8.54
NORTH BY HONEYWELL A705 Suojalasit Kirkas Antifog | AB9FHE 2CVH1 A705Poista valintaHuurtumistaPoista valinta€6.79
NORTH BY HONEYWELL A700 Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton | AC3GVY 2TFW9 A700Poista valintaNaarmunkestäväPoista valinta€5.81
NORTH BY HONEYWELL A701 Suojalasit Harmaa Naarmuuntumaton | AD2EPU 3NUD3 A701HarmaaKova takkiHarmaa€6.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL A704 Suojalasit I/o Naarmuuntumaton
€9.04 / yksikkö