Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL 8Y1532 / 9Q Saumaton kuivakotelo 15 Mil White Pr | AD8DLW 4JD33

NORTH BY HONEYWELL 8Y1532/9Q Saumaton Dry Box Glove 15 Mil White Pr

Varastossa
Tuote: AD8DLW Malli: 8Y1532/9QRistiviite: 4JD33

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€522.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaumattomat kuivakotelohansikkaat
VäriValkoinen
Läimäys8 "halkaisija
Pituus32 "
MateriaaliHypalon (R)
Koko9.75
Paksuus15 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)84.84
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi4015190550
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL 8Y1532/9Q Saumaton Dry Box Glove 15 Mil White Pr
€522.35 /pakkaus