Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8040400035 Kyynärpää, halkaisija 16 tuumaa Teräs | AH2LGA 3210-1660-124000 / 29RN30

NORDFAB 8040400035 Kyynärpää, halkaisija 16 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AH2LGA Malli: 8040400035Ristiviite: 3210-1660-124000 / 29RN30

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€490.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä60 asteen kyynärpää
pinnoiteSinkitty
Kanavan koko16 "
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Mitata22
Tulohalkaisija15 63 / 64 "
Pituus31 "
Poistohalkaisija.16-1 / 16 "
Paineluokitus2 "- 42" WG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoTulohalkaisijaPituusPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8040400027 Kyynärpää, halkaisija 14 tuumaa Teräs | AH2LFW 3210-1460-121000 / 29RN26 804040002714 "13 61 / 64 "27.5 "14-1 / 16 "€415.80
NORDFAB 8010003656 60 asteen kyynärpää, Ss, 11 3/4 tuuman kokonaispituus, 60 asteen kulma | CT4CZG 45ZC35 8010003656----€563.93
NORDFAB 8010003664 60 asteen kyynärpää, Ss, 13 1/2 tuumaa kokonaispituus, 60 asteen kulma | CT4CZH 45ZA77 8010003664----€688.31
NORDFAB 8040400071 60 asteen kyynärpää, Ss, 14 1/4 tuumaa kokonaispituus, 60 asteen kulma | CT4CZJ 45ZA86 8040400071----€544.01
NORDFAB 8040400075 60 asteen kyynärpää, Ss, 17 1/4 tuumaa kokonaispituus, 60 asteen kulma | CT4CZK 45ZA93 8040400075----€640.50
NORDFAB 8040400079 60 asteen kyynärpää, Ss, 18 3/4 tuumaa kokonaispituus, 60 asteen kulma | CT4CZL 45ZC03 8040400079----€667.52
NORDFAB 8040400083 60 asteen kyynärpää, Ss, 20 1/2 tuuman kokonaispituus, 60 asteen kulma | CT4CZM 45ZC08 8040400083----€714.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040400035 Kyynärpää, halkaisija 16 tuumaa terästä
€490.52 / yksikkö