Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8040400034 Kyynärpää, halkaisija 16 tuumaa Teräs | AH2LFZ 3210-1645-124000 / 29RN29

NORDFAB 8040400034 Kyynärpää, halkaisija 16 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AH2LFZ Malli: 8040400034Ristiviite: 3210-1645-124000 / 29RN29

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€317.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä45 asteen kyynärpää
pinnoiteSinkitty
Kanavan koko16 "
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Mitata22
Tulohalkaisija15 63 / 64 "
Pituus26.5 "
Poistohalkaisija.16-1 / 16 "
Paineluokitus2 "- 42" WG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoTulohalkaisijaPituusPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8040400026 Kyynärpää, halkaisija 14 tuumaa Teräs | AH2LFV 3210-1445-121000 / 29RN25 804040002614 "13 61 / 64 "23.625 "14-1 / 16 "€239.14
NORDFAB 8010003654 45 asteen kyynärpää, Ss, 10 1/2 tuuman kokonaispituus, 45 asteen kulma | CT4CYM 45ZC33 8010003654----€558.23
NORDFAB 8040400070 45 asteen kyynärpää, Ss, 11 3/4 tuuman kokonaispituus, 45 asteen kulma | CT4CYN 45ZA84 8040400070----€472.97
NORDFAB 8010003662 45 asteen kyynärpää, Ss, 12 tuuman kokonaispituus, 45 asteen kulma, 6 tuuman ulostulon halkaisija | CT4CYP 45ZA76 8010003662----€695.27
NORDFAB 8040400074 45 asteen kyynärpää, Ss, 15 1/4 tuuman kokonaispituus, 45 asteen kulma | CT4CYQ 45ZA92 8040400074----€407.65
NORDFAB 8040400078 45 asteen kyynärpää, Ss, 16 1/2 tuuman kokonaispituus, 45 asteen kulma | CT4CYR 45ZC01 8040400078----€509.78
NORDFAB 8040400082 45 asteen kyynärpää, Ss, 18 tuuman kokonaispituus, 45 asteen kulma, 10 tuuman ulostulon halkaisija | CT4CYT 45ZC07 8040400082----€449.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040400034 Kyynärpää, halkaisija 16 tuumaa terästä
€317.24 / yksikkö