Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8040200237 Wye Branch Erihalkaisijateräs | AH2LHZ 3221-1010-110000 / 29RN76

NORDFAB 8040200237 Wye Branch eriläpimittainen teräs

Varastossa
Tuote: AH2LHZ Malli: 8040200237Ristiviite: 3221-1010-110000 / 29RN76

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€446.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWyen haara
pinnoiteSinkitty
Kanavan koko10 "
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Mitata22
Tulohalkaisija9 57 / 64 "
Pituus14 "
Poistohalkaisija.10 "
Paineluokitus2 "- 42" WG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoMitataTulohalkaisijaPituusPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8040200183 Wye Branch erihalkaisijaiset teräs | AH2LHW 3221-0404-104000 / 29RN73 80402001834"223 53 / 64 "8"4"€341.28
NORDFAB 8040200195 Wye Branch Erihalkaisijateräs | AH2LHX 3221-0606-106000 / 29RN74 80402001956"225 57 / 64 "10 "6"€355.50
NORDFAB 8040200212 Wye Branch erihalkaisijaiset teräs | AH2LHY 3221-0808-108000 / 29RN75 80402002128"227 57 / 64 "12 "8"€399.17
NORDFAB 8040200271 Wye Branch Erihalkaisijateräs | AH2LJA 3221-1212-112000 / 29RN77 804020027112 "2211 63 / 64 "16 "12 "€474.17
NORDFAB 8040200315 Wye Branch Erihalkaisijateräs | AH2LJB 3221-1414-114000 / 29RN78 804020031514 "2013 61 / 64 "18 "14 "€583.52
NORDFAB 8040200370 Wye Branch Erihalkaisijateräs | AH2LJC 3221-1616-116000 / 29RN79 804020037016 "2015 63 / 64 "20 "16 "€763.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040200237 Wye Branch eriläpimittainen teräs
€446.45 / yksikkö