Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8040003286 Haaraliitin 12 tuumaa | AD3LQV 3220-1212-112000 / 40D641

NORDFAB 8040003286 Haaraliitin 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3LQV Malli: 8040003286Ristiviite: 3220-1212-112000 / 40D641

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€428.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija12 "
Kanavan koko12 "
Mitata22
Tulohalkaisija12 "
Pituus33 "
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.12 "
TyyppiSivuliike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307994000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoTulohalkaisijaPituusPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8040003000 Haaraliitin 4 tuumaa | AD3LQQ 3220-0404-104000 / 40D637 80400030004"4"4"17 "4"€265.51
NORDFAB 8040003019 Haaraliitin 6 tuumaa | AD3LQR 3220-0606-106000 / 40D638 80400030196"6"6"21 "6"€287.52
NORDFAB 8040003065 Haaraliitin 8 tuumaa | AD3LQT 3220-0808-108000 / 40D639 80400030658"8"8"25 "8"€298.50
NORDFAB 8040003150 Haaraliitin 10 tuumaa | AD3LQU 3220-1010-110000 / 40D640 804000315010 "10 "10 "29 "10 "€330.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040003286 Haaraliitin 12 tuumaa
€428.65 / yksikkö