Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8010002138 Pallonivel 12 tuuman halkaisija teräs | AH2LLU 3209-1200-100000 / 29RP41

NORDFAB 8010002138 Pallonivel, halkaisija 12 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AH2LLU Malli: 8010002138Ristiviite: 3209-1200-100000 / 29RP41

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,174.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonivel
pinnoiteSinkitty
Kanavan koko12 "
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Mitata16
Pituus15.25 "
Paineluokitus2 "- 42" WG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoMitataPituusHinta
NORDFAB 8010002149 Pallonivel, halkaisija 4 tuumaa Teräs | AH2LLP 3209-0400-100000 / 29RP37 80100021494"209.5 "€475.20
NORDFAB 8010002153 Pallonivel, 6 tuuman halkaisija teräs | AH2LLQ 3209-0600-100000 / 29RP38 80100021536"2011.75 "€623.99
NORDFAB 8010002143 Pallonivel, halkaisija 8 tuumaa Teräs | AH2LLR 3209-0800-100000 / 29RP39 80100021438"1814 "€686.61
NORDFAB 8010002140 Pallonivel 10 tuuman halkaisija teräs | AH2LLT 3209-1000-100000 / 29RP40 801000214010 "1814.25 "€1,089.19
NORDFAB 8010002136 Pallonivel 14 tuuman halkaisija teräs | AH2LLV 3209-1400-100000 / 29RP42 801000213614 "1417.5 "€2,049.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8010002138 Pallonivel, halkaisija 12 tuumaa terästä
€1,174.92 / yksikkö