NOBLES MV-SGR-0005 Rider Burnisher Passiivinen pölynhallinta | AG6WHT 49H330

NOBLES MV-SGR-0005 Rider Burnisher Passiivinen pölynhallinta

Varastossa
Tuote: AG6WHT Malli: MV-SGR-0005Ristiviite: 49H330

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€36,748.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRatsastajan polttaja
Harjanopeus1500 1600 - XNUMX XNUMX rpm
rakentaminenHiiliteräksinen päärunko ja pyörivästi valetut polyeteenistä valmistetut rungon osat
Maks. Tuottavuus30,250 neliömetriä / tunti
moottori4 HP
Pad Size24 "
Virtalähde(6) 6V 435A lyijyhappoakut
Äänitaso69 dB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 602.55
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)148.59
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8479892000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pölynhallinta (passiivinen pölynhallinta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPad SizeHinta
NOBLES MV-SGR-0007 Rider Burnisher 24 tuuman aktiivinen pölynhallinta | AG6WHU 49H331 MV-SGR-000724 "€37,808.33
NOBLES MV-SGR-0006 Rider Burnisher Passiivinen pölynhallinta | AG6WHV 49H332 MV-SGR-000627 "€37,856.49
NOBLES MV-SGR-0008 Rider Burnisher 27in Active Dust Control | AG6WHW 49H333 MV-SGR-000827 "€38,916.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES MV-SGR-0005 Rider Burnisher Passiivinen pölynhallinta
€36,748.28 / yksikkö