NOBLES 9007336 Lattianpesuri Single 20 Inch 1.5hp 175rpm | AD9VNP 4VDX7

NOBLES 9007336 Lattianpesuri, yksi 20 tuuman 1.5 hv 175 rpm

Varastossa
Tuote: AD9VNP Malli: 9007336Ristiviite: 4VDX7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,239.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiapesuri
Harjanopeus175 rpm
rakentaminenPyörivä valettu kotelo ja kahva
Johdon pituus50 ""
Machine Koko20 "
moottori1.5 HP
Virtalähde115 VAC @ 15A, 60 Hz
Äänitaso60 dBA
NopeusYksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.05
Laivan korkeus (cm)128.02
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)54.1
HS-koodi8479892000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 9007336 Lattianpesuri, yksi 20 tuuman 1.5 hv 175 rpm
€2,239.13 / yksikkö