Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOBLES 200505 Upholstry Tool 5 In | AD9WZX 4VMA5

NOBLES 200505 Verhoilutyökalu 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9WZX Malli: 200505Ristiviite: 4VMA5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€608.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerhoilutyökalu
MateriaaliMetalli
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 200505 Verhoilutyökalu 5 tuumaa
€608.92 / yksikkö