NITE IZE CCSL-03-01 Yleispuhelinkotelo sivuttain musta | AA6GGA 13X079

NITE IZE CCSL-03-01 Yleispuhelinkotelo sivuttain musta

Tuote: AA6GGA Malli: CCSL-03-01Ristiviite: 13X079

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversal puhelimen kotelo
VäriMusta
Syvyys1.75 "
Sopii vyöihin2-3 / 16 "
Korkeus5.5 "
MateriaaliNylon
Taskut1
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NITE IZE CCSL-03-01 Yleispuhelinkotelo sivuttain musta