NILFISK M70037 Repun tyhjiötarvikesarja | AD9HTZ 4RXZ1

NILFISK M70037 Repun tyhjiötarvikesarja

Varastossa
Tuote: AD9HTZ Malli: M70037Ristiviite: 4RXZ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€442.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRepun tyhjiövarustesarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK M70037 Repun tyhjiötarvikesarja
€442.79 / yksikkö