Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NILFISK 81140900 Flexi-rakosuutin 1-1 / 4 tuuman halkaisijakumi | AH3RCH 33JG54

NILFISK 81140900 Flexi rakosuutin 1-1/4 tuuman halkaisija kumi

Varastossa
Tuote: AH3RCH Malli: 81140900Ristiviite: 33JG54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlexi-rakosuutin
Liite Dia.1-1 / 4 "
MateriaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
NILFISK 63214 tyhjiövarustesarja | AH3HMN 32FX04 63214Tyhjiövarustesarja-€1,595.62
NILFISK 63216 tyhjiötyökalusarja | AH3HMP 32FX05 63216Tyhjiötyökalusarja-€1,416.44
NILFISK 40696 tyhjötarvike | AH3HMQ 32FX06 40696TyhjiövarusteMuovi€40.27
NILFISK 107409977 tyhjiötyökalusovitin | AH3HMR 32FX07 107409977TyhjiötyökalusovitinMuovi€22.50
NILFISK 107400032 tyhjötarvike 1-1 / 2 tuumaa PK2 | AH3HMT 32FX09 107400032TyhjiövarusteAlumiini€97.40
NILFISK 01716300 Antistaattinen letkumansetti 1-1 / 2 tuuman halkaisija muovi | AH3RCA 33JG46 01716300Antistaattinen letkumansettiMuovi€31.30
NILFISK 1408244500 Pölyharja suutin 1-1 / 4in halkaisija muovi | AH3RCC 33JG48 1408244500PölyharjasuutinMuovi€25.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 81140900 Flexi rakosuutin 1-1/4 tuuman halkaisija kumi
€24.35 / yksikkö