Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NILFISK 1471163000 Tuloliitin 1-1 / 2 tuuman halkaisija teräs | AH3RCD 33JG49

NILFISK 1471163000 Imuliitin, halkaisija 1-1/2 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AH3RCD Malli: 1471163000Ristiviite: 33JG49

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuloliitäntä
Liite Dia.1-1 / 2 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
NILFISK 63214 tyhjiövarustesarja | AH3HMN 32FX04 63214Tyhjiövarustesarja-€1,595.62
NILFISK 63216 tyhjiötyökalusarja | AH3HMP 32FX05 63216Tyhjiötyökalusarja-€1,416.44
NILFISK 40696 tyhjötarvike | AH3HMQ 32FX06 40696TyhjiövarusteMuovi€40.27
NILFISK 107409977 tyhjiötyökalusovitin | AH3HMR 32FX07 107409977TyhjiötyökalusovitinMuovi€22.50
NILFISK 107400032 tyhjötarvike 1-1 / 2 tuumaa PK2 | AH3HMT 32FX09 107400032TyhjiövarusteAlumiini€97.40
NILFISK 01716300 Antistaattinen letkumansetti 1-1 / 2 tuuman halkaisija muovi | AH3RCA 33JG46 01716300Antistaattinen letkumansettiMuovi€31.30
NILFISK 1408244500 Pölyharja suutin 1-1 / 4in halkaisija muovi | AH3RCC 33JG48 1408244500PölyharjasuutinMuovi€25.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 1471163000 Imuliitin, halkaisija 1-1/2 tuumaa terästä
€55.43 / yksikkö