NILFISK 107408932 Työkalun aloitus märälle / kuivalle alipaineelle AG2TWW 32FW82

NILFISK 107408932 Työkalukäynnistys Märkä/kuivaimuriin

Varastossa
Tuote: AG2TWW Malli: 107408932Ristiviite: 32FW82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,807.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTool-Start
Tehokkuus19 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.4
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8508700000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 107408932 Työkalukäynnistys Märkä/kuivaimuriin
€2,807.04 / yksikkö