NILFISK 01799531 Märkä / kuiva Hepa Vacuum 15 Gallon 1.3 Peak Hp | AF4UTP 9KYD4

NILFISK 01799531 Märkä/kuiva Hepa Vacuum 15 gallona 1.3 Peak Hp

Varastossa
Tuote: AF4UTP Malli: 01799531Ristiviite: 9KYD4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,179.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä / kuiva HEPA-alipaine
Ilmavirta99 cfm
Ampeeria10.3
Keskimääräinen harjan käyttöikä1000 hr.
pyörilleKyllä
ValuaEi
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus37.5 "
Letkun halkaisija.1.5 "
Letkun pituus10ft.
Hz60
Pituus24 "
Huipussaan HP1.3
Virtajohdon pituus30ft.
Äänitaso75
Staattinen paine117 "
säiliön tilavuus15 gal.
Säiliömateriaalipolyeteeni
Jännite115
Watts1300
Märkä kapasiteetti10 gal.
Leveys21.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)47.63
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 01799531 Märkä/kuiva Hepa Vacuum 15 gallona 1.3 Peak Hp
€7,179.89 / yksikkö