Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 33001 Langanpalautustiedosto Säännöllinen pultti AD2BAX 3MD29

NICHOLSON 33001 Kierteen palautustiedoston tavallinen pultti

Varastossa
Tuote: AD2BAX Malli: 33001Ristiviite: 3MD29

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-ketjun palautustiedosto
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus8.5 "
KuvioErikoisuus
Profiilin muotoNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kierteet tuumaa kohden (11-12, 13-14, 16-18, 20-24)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NICHOLSON 33007 Langanpalautustiedosto X-fine / x-course | AD2BAY 3MD30 33007€27.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 33001 Kierteen palautustiedoston tavallinen pultti
€27.96 / yksikkö