NEWSTRIPE 10001300 Dry Line Marker CE2GWK

NEWSTRIPE 10001300 Dry Line Marker

Tuote: CE2GWK Malli: 10001300
€286.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRivimerkki

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Newstripe 10001300 kuivalinjamerkki on ihanteellinen baseball-kenttien, urheilukenttien, juoksuratojen ja hiihtokenttien vuoraukseen. Tässä keskiraskaassa koneessa on hitsattu teräsrakenne kestävyyden takaamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Newstripe 10001300 dry liner markerissa on galvanoidut terässäiliöt ruostumisen estämiseksi.
  • Siinä on silmukkakahva, jossa on pehmustettu kahva kuljettajan mukavuuden takaamiseksi.
  • Tässä kuivasiimamerkintäkoneessa on kuusiteräinen siipi, joka mahdollistaa tasaisuuden myös pitkien työtuntien jälkeen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Uusi raita ProLine Baseball Field Layout Järjestelmä: Tämä sarja sisältää ProLine-paikantimet ja ohjauspainteen. ProLine-paikantimet asennetaan avainasettelupisteisiin ja jänne sidotaan niiden väliin antamaan selkeä viiteviiva kuivaviivamerkkiä käyttävälle henkilölle.

Standardit ja hyväksynnät:

  • TAA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka koota tämä kuivaviivamerkki?

A.

  • Löysää kahvakokoonpanon siipinupit, avaa se ja kiristä sitten siipinupit uudelleen.
  • Asenna tukijalka taakse ja etupyörä NewLiner-kauhan eteen pulteilla, aluslevyillä ja lukkomuttereilla.
  • Työnnä ohjaustanko kahvassa olevaan vipuun sisäpuolelta.
  • Aseta litteä aluslevy tangon alapäähän.
  • Työnnä tangon pää jauheportin varren reikään ja kiinnitä se hiusneulapidikkeellä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoOhjausHinta
NEWSTRIPE 10001298 3 pyörän kuiva viivamerkki, 50 paunaa. | AG8HAC 1000129850 lbVipu ja tanko tarkoille 2 "tai 4" leveille viivoille€415.23
NEWSTRIPE 10001744 Heavy Duty 4-pyöräinen kuiva viivamerkki, 50 paunaa. | AG8HAG 1000174450 lbVipu ja sauva positiivisella pysäytyslevyllä tarkkojen 2 "tai 4" leveiden linjojen saamiseksi€630.00
NEWSTRIPE 10001745 Heavy Duty 4-pyöräinen kuivajohdotanko, 100 paunaa. | AG8HAH 10001745100 lbs.Vipu ja sauva positiivisella pysäytyslevyllä tarkkojen 2 "tai 4" leveiden linjojen saamiseksi€701.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWSTRIPE 10001300 Dry Line Marker
€286.36 / yksikkö