UUSI PIG REZ105 Re-uz-it imukykyinen Matt Pad 7 Gallon Pk20 | AF9QZV 30RD17

NEW PIG REZ105 Re-uz-it imukykyinen mattotyyny 7 gallonaa Pk20

Varastossa
Tuote: AF9QZV Malli: REZ105Ristiviite: 30RD17

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€377.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen matto
ImeytymispainoRaskas
VäriHiilenharmaa
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus48 "
MateriaaliKansi, polypropyleenitäyteaine, polyesteri
rei'ityksiäEi
Absorboitu määrä / kg.7 gal.
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi6307909889

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
UUSI PIG REZ106 Re-uz-it imukykyinen Matt Pad 7 Gallon Pk20 | AF9QZW 30RD18 REZ10615 "15 "€302.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG REZ105 Re-uz-it imukykyinen mattotyyny 7 gallonaa Pk20
€377.17 / yksikkö