UUSI PIG PIG301 imukykyinen sukka vaaleanpunainen 12 gallonaa PK6 AH2XZV 30RC48

NEW PIG PIG301 imukykyinen sukka vaaleanpunainen 12 gallonaa PK6

Varastossa
Tuote: AH2XZV Malli: PIG301Ristiviite: 30RC48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€591.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen sukka
VäriVaaleanpunainen
liitinEi liitintä
Halkaisija3"
Täytä materiaalipolypropeeni
Nesteet absorboituneetKemiallinen, Hazmat
Pituus10ft.
Ulkoinen materiaalipolypropeeni
UV-suojaEi
Absorboitu määrä / kg.12 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)43.82
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Staattinen hajoava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAbsorboitu määrä / kg.VäriHalkaisijaTäytä materiaaliNesteet absorboituneeteräPituusUV-suojaHinta
UUSI PIG 404 imukykyinen sukka, harmaa 20 gallonaa PK40 AH2XWA 30PV67 40420 gal.Harmaa3"MaissintähkäYleismaailmallinenImukykyinen sukka3 '6 "Ei€186.05
UUSI PIG 4048 imukykyinen sukka, 30 gallonaa PK40 AH2XWB 30PV71 404830 gal.sininen3"vermikuliittiYleismaailmallinenImukykyinen sukka4ft.Ei€216.72
UUSI PIG 35700 imukykyinen sukka sininen / harmaa 1.5 gallonaa PK2 AH2XWD 30PV90 357001.5 gal.Sininen / harmaa3"polypropeeniYleismaailmallinenImukykyinen sukka3 '6 "Ei€30.94
UUSI PIG 35701 imukykyinen sukka sininen / harmaa 9 gallonaa PK12 | AH2XWE 30PV91 357019 gal.Sininen / harmaa3"polypropeeniYleismaailmallinenImukykyinen sukka3 '6 "Ei€127.85
UUSI PIG 204 imukykyinen sukka, harmaa 10 gallonaa PK20 AH2XXV 30RC02 20410 gal.Harmaa3"MaissintähkäYleismaailmallinenImukykyinen sukka3 '6 "Ei€112.46
UUSI PIG PIG205 imukykyinen sukka harmaa 15 gallonaa PK60 | AH2XXW 30RC03 Sika20515 gal.Harmaa2"MaissintähkäYleismaailmallinenImukykyinen sukka3 '6 "Ei€227.78
UUSI PIG PIG209 imukykyinen sukka harmaa 13.75 gallonaa PK16 | AH2XXX 30RC04 Sika20913.75 gal.Harmaa3"MaissintähkäYleismaailmallinenImukykyinen sukka8ft.Ei€239.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG PIG301 imukykyinen sukka vaaleanpunainen 12 gallonaa PK6
€591.89 / yksikkö