NEW AGE NS943 Seinähylly 13-1/2inh 36inw 15inh | AF2GPZ 6TJK7

NEW AGE NS943 seinähylly 13-1/2inh 36inw 15inh

Varastossa
Tuote: AF2GPZ Malli: NS943Ristiviite: 6TJK7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€213.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräseinähylly
VäriLuonnollinen
Syvyys15 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Mitata12
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus13.5 "
Hyllyn kapasiteetti300 lb
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.23
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)94.62
Laivan leveys (cm)40.01
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMitataHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
NEW AGE NS675 Seinähylly 24inw 13-1 / 2inh 12ind | AA6LTY 14G289 NS67512 "18200 lb24 "€119.44
NEW AGE 1126 Seinähylly 48inw 13-1/2h 12ind | AA6LUA 14G291 112612 "18125 lb48 "€146.63
NEW AGE 1127 Seinähylly 60inw 13-1 / 2h 12ind | AA6LUB 14G292 112712 "18100 lb60 "€162.28
NEW AGE NS675A Seinähylly 13-1 / 2inh 24inw 12ind | AF2GPU 6TJK2 NS675A12 "12200 lb24 "€145.12
NEW AGE 1125A Seinähylly 13-1 / 2inh 36inw 12ind | AF2GPV 6TJK3 1125A12 "12300 lb36 "€169.12
NEW AGE 1126A Seinähylly 13-1 / 2inh 48inw 12ind | AF2GPW 6TJK4 1126A12 "12225 lb48 "€192.99
NEW AGE 1127A Seinähylly 13-1/2 tuumaa 60 tuumaa 12 tuumaa | AF2GPX 6TJK5 1127A12 "12150 lb60 "€215.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE NS943 seinähylly 13-1/2inh 36inw 15inh
€213.29 / yksikkö