UUSI AGE 21542ES24P -laitteistoteline paikallaan 15 x 42 x 24 | AA8KPC 18K929

NEW AGE 21542ES24P Kiinteä varusteteline 15 x 42 x 24

Varastossa
Tuote: AA8KPC Malli: 21542ES24PRistiviite: 18K929

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€723.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteiden jalusta
VäriHopea
Syvyys42 "
Edge TypeHuulinen
Korkeus24 "
Jalan tyyppi1-5 / 16 "halkaisijaputki
Kuormitusluokitus800 lb
MateriaaliAlumiini
Leveys15 "
Työpinnan materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHinta
UUSI AGE 21524ES24P -laitteistoteline paikallaan 15 x 24 x 24 | AA8KNZ 18K926 21524ES24P24 "24 "€632.66
UUSI AGE 21530ES24P -laitteistoteline paikallaan 15 x 30 x 24 | AA8KPA 18K927 21530ES24P30 "24 "€660.10
UUSI AGE 21536ES24P -laiteteline 15 x 36 x 24 | AA8KPB 18K928 21536ES24P36 "24 "€712.39
UUSI AGE 21548ES24P -laiteteline 15 x 48 x 24 | AA8KPD 18K930 21548ES24P48 "24 "€765.69
UUSI AGE 21524ES30P -laitteistoteline paikallaan 15 x 24 x 30 | AA8KPE 18K931 21524ES30P24 "30 "€642.60
UUSI AGE 21530ES30P -laitteistoteline paikallaan 15 x 30 x 30 | AA8KPF 18K932 21530ES30P30 "30 "€669.15
UUSI AGE 21536ES30P -laiteteline 15 x 36 x 30 | AA8KPG 18K933 21536ES30P36 "30 "€733.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 21542ES24P Kiinteä varusteteline 15 x 42 x 24
€723.65 / yksikkö