Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NES NES29 sisäkierteen korjaustyökalu, 3-3/4 - 4-1/4 tuuman koko | AC7DJJ 38C907

NES NES29 sisäkierteen korjaustyökalu, koko 3-3/4 - 4-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7DJJ Malli: NES29Ristiviite: 38C907

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,085.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaustyökalu
Pituus6.5 "
MateriaaliTeräs
Koko3 3/4 - 4 1/4 "
KiertyyppiVakio tai metrinen
TyyppiSisäinen langankorjaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi8203403000
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NES NES29 sisäkierteen korjaustyökalu, koko 3-3/4 - 4-1/4 tuumaa
€1,085.45 / yksikkö