Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LR NELSON 33H549 kahden ulostulon vesiajastin 6 sykli | AC6DRQ

LR NELSON 33H549 kahden ulostulon vesiajastin 6 sykli

Varastossa
Tuote: AC6DRQ Malli: 33H549

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisvesi-ajastin
Akun varmuuskopiointiKyllä
Päiväkippari1 ja 7 päivää
Syvyys2.75 "
Näytön tyyppiDigitaalinen nestekidenäyttö
Kotelon tyyppiulko-
Korkeus8.75 "
Maks. Päälle / pois-jaksot6
Maks. Ajan asetus360 min.
Min. Ajan asetus1 min.
Virtalähde(2) AA-paristot
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Nelson 33H549 (56612) kahden ulostulon vesiajastinta käytetään peltojen ja niittyjen kasteluun tietyin väliajoin. Tämän vesiajastimen kaksi ulostuloa voivat toimia samanaikaisesti eri alueiden kastelemiseksi. Maanviljelijät käyttävät sitä kasteluun ja puutarhurit stadioneilla kenttien kasteluun.

Ominaisuudet:

  • Nelson 33H549 kaksoislähtövesiajastimessa on helppolukuinen LCD-näyttö ja manuaalinen on/off-painike välitöntä kastelua varten.
  • Siinä on valitsimen asennon osoitin, joka säätää käyttöaikaa välillä 1 - 360 minuuttia.
  • Tässä vesiajastimessa on kääntyvä metalliliitos ergonomisella kahvalla, joka helpottaa käsittelyä.
  • Siinä on sateen viivetoiminto, joka viivyttää tulevaa kastelua 24 tunnin jaksoilla.
  • Tämä vesiajastin sulkee venttiilit automaattisesti akun ollessa vähissä ylivuodon estämiseksi.
  • Se toimii kahdella 1.5 V AA-paristolla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten sateen viive asetetaan?

A.

  • Aseta valitsin RUN-asentoon.
  • Paina (+) aiheuttaaksesi 24 tunnin viiveen.
  • Paina (+) / (-) muuttaaksesi viivettä milloin tahansa.
  • Käännä valitsin asentoon OFF ja takaisin asentoon RUN vähentääksesi viivettä nollaan.

K. Kuinka kastella peltoa manuaalisesti keskeyttämättä viivejaksoa?

A.

  • Aseta valitsin RUN-asentoon.
  • Paina valitsimen oikealla puolella olevaa painiketta kastellaksesi välittömästi sykliä keskeyttämättä.
  • Paina (+) / (-) säätääksesi kastelun kestoa.

K. Mikä on korkein veden lämpötila, jonka tämä ajastin kestää?

A. 100 Fahrenheit-astetta.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LR NELSON 33H549 kahden ulostulon vesiajastin 6 sykli
€68.20 / yksikkö