Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LR NELSON 20KP47 Esiasetettu kasteluajastin 2 sykli 360 min | AB4ZFK

LR NELSON 20KP47 Esiasetettu kasteluajastin 2 sykli 360 min

Varastossa
Tuote: AB4ZFK Malli: 20KP47

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsiasetettu kasteluajastin
Akun varmuuskopiointiEi
PäiväkippariKyllä
Syvyys2.5 "
Näytön tyyppiDigitaalinen nestekidenäyttö
Kotelon tyyppiulko-
Korkeus6"
Maks. Päälle / pois-jaksot2
Max. Paine60 psi
Maks. Ajan asetus360 min.
Min. Ajan asetus1 min.
Virtalähde(2) AA-paristot
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytkentä (3/4 "GHT)
    • Manuaalinen ohitus (päällä / pois)
    • Maks. Alueet (1)
    • Maks. Aikajakso (360 min.)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LR NELSON 20KP47 Esiasetettu kasteluajastin 2 sykli 360 min
€93.84 / yksikkö