Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NAUGATUCK GRT10S418B Float Ball Pyöreä ruostumaton teräs 10 tuumaa | AD8QHE 4 LTL6

NAUGATUCK GRT10S418B Float Ball Pyöreä ruostumaton teräs 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QHE Malli: GRT10S418BRistiviite: 4LTL6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€608.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfloat Ball
YhteysSisäinen
Kelluva Dia.10 "
Kelluva paino74 oz.
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Nestemäinen lämpötila225-astetta F
MuotoPyöreä
kierteitetyt3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelluva Dia.Hinta
NAUGATUCK GR20S4221B Kelluva pallo pyöreä ruostumaton teräs 2 tuumaa | AD8QFN 4LTG4 GR20S4221B2"€32.03
NAUGATUCK GR20S4221C Kelluva pallo pyöreä ruostumaton teräs 2 tuumaa | AD8QFP 4LTG5 GR20S4221C2"€31.01
NAUGATUCK GR20S4221A Float Ball Pyöreä ruostumaton teräs 2 tuumaa | AD8QFQ 4LTG6 GR20S4221A2"€32.03
NAUGATUCK GR20S4251B Kelluva pallo pyöreä ruostumaton teräs 2 tuumaa | AD8QFR 4LTG7 GR20S4251B2"€29.27
NAUGATUCK GR20S4251C Kelluva pallo pyöreä ruostumaton teräs 2 tuumaa | AD8QFT 4LTG8 GR20S4251C2"€29.27
NAUGATUCK GR20S4251A Kelluva pallo pyöreä ruostumaton teräs 2 tuumaa | AD8QFU 4LTG9 GR20S4251A2"€30.91
NAUGATUCK GR20S4281B Kelluva pallo pyöreä ruostumaton teräs 2 tuumaa | AD8QFV 4LTH1 GR20S4281B2"€28.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NAUGATUCK GRT10S418B Float Ball Pyöreä ruostumaton teräs 10 tuumaa
€608.33 / yksikkö