Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NATIONAL GUARD A626DKB-48 Oven runko Weatherstrip 4 jalkaa musta | AE4RBA 5MKP0

NATIONAL GUARD A626DKB-48 ovenkarmi säälista 4 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AE4RBA Malli: A626DKB-48Ristiviite: 5MKP0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven rungon sääsuoja
Palo3 hr.
Laipan viimeistelyTumma pronssi
Laipan korkeus3 / 4 "
LaippamateriaaliAnodisoitu alumiini
Laipan paksuus1 / 16 "
Laipan leveys3 / 4 "
TarvikkeetMukana
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNylonharja
Lisää koko7 / 16 "
Lisää tyyppiJoustava nailonharja
Maks. Oven aukko1 / 8 "
Asennustyyppipinta
Kokonaispituus4ft.
kokonaisleveys1.25 "
Projektio9 / 16 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavana-70 - 425 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)122.43
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipan väri (tumma pronssi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisää väriKokonaispituusHinta
NATIONAL GUARD A626A-36 Oven runko Weatherstrip 3 jalkaa harmaa | AE4RAV 5MKN5 A626A-36Harmaa3ft.€17.52
NATIONAL GUARD A626A-48 Oven runko Weatherstrip 4 jalkaa harmaa | AE4RAW 5MKN6 A626A-48Harmaa4ft.€22.46
NATIONAL GUARD A626A-72 Oven runko Weatherstrip 6 jalkaa harmaa | AE4RAX 5MKN7 A626A-72Harmaa6ft.€33.57
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD A626A-84 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa harmaa | AE4RAY 5MKN8 A626A-84Harmaa7ft.€39.87
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD A626DKB-36 Oven runko Weatherstrip 3 jalkaa musta | AE4RAZ 5MKN9 A626DKB-36Musta3ft.€25.70
NATIONAL GUARD A626DKB-72 Oven runko Weatherstrip 6 jalkaa musta | AE4RBB 5MKP1 A626DKB-72Musta6ft.€47.33
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD A626DKB-84 Oven runko Weatherstrip 7 jalkaa musta | AE4RBC 5MKP2 A626DKB-84Musta7ft.€60.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD A626DKB-48 ovenkarmi säälista 4 jalkaa musta
€34.49 / yksikkö