Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NATIONAL GUARD 420NHMDKB-3 Automaattinen oven alaosa 1/2 x 36 tuuman alumiinia | AC9NPP 3HRK2

NATIONAL GUARD 420NHMDKB-3 automaattinen oven pohja 1/2 x 36 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AC9NPP Malli: 420NHMDKB-3Ristiviite: 3HRK2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen oven pohja
VäriTumma pronssi
Suorittaa loppuunTumma pronssi
Laipan korkeus2-5 / 16 "
LaippamateriaaliAlumiini
Laipan paksuus15 / 16 "
TarvikkeetMukana
KoteloAlumiini
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNeopreeni
Lisää koko1 / 2 "
Pituus36 "
SuorituskykyHeavy Duty
Projektio15 / 16 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302603000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Drop Bar materiaali (alumiini)
    • Kotelon paksuus (3/32 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunPituusLeveysHinta
NATIONAL GUARD 420NHMA-3 Automaattinen oven alaosa 1/2 x 36 tuuman alumiinia | AC9NPM 3HRJ9 420NHMA-3Poista valintaeloksoitu36 "1 / 2 "€131.36
NATIONAL GUARD 420NHMA-4 Automaattinen oven alaosa 48 tuuman alumiinia | AC9NPN 3HRK1 420NHMA-4Poista valintaeloksoitu48 "27 / 32 "€165.40
NATIONAL GUARD 420NHMDKB-4 Automaattinen oven alaosa 1/2 x 48 tuuman alumiinia | AC9NPQ 3HRK3 420NHMDKB-4Tumma pronssiTumma pronssi48 "1 / 2 "€182.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 420NHMDKB-3 automaattinen oven pohja 1/2 x 36 tuumaa alumiinia
€209.88 / yksikkö