Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WKK4 Korjauskytkin Pvc 1 1/2 tuumaa 1500 Psi | AB4AKK

MUELLER INDUSTRIES 1WKK4 Korjauskytkin Pvc 1 1/2 tuumaa 1500 Psi

Varastossa
Tuote: AB4AKK Malli: 1WKK4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaa kytkin
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1.5 "
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WKK5 Korjauskytkin Pvc 2 tuumaa 1500 Psi | AB4AKL 1 WKK52"€4.67
MUELLER INDUSTRIES 05967 Korjauskytkin 3 tuuman napaliitäntä Pvc AC9JFC 3GUR8 059673"€14.06
MUELLER INDUSTRIES 05968 Korjausliitin 4 tuuman napaliitäntä PVC | AC9JFG 3GUT3 059684"€26.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKK4 Korjauskytkin Pvc 1 1/2 tuumaa 1500 Psi
€7.89 / yksikkö