MUELLER INDUSTRIES 1CNW3 P Ansa 1 1/2 tuuman PVC Union Wh 140 asteen F | AA9EAR

MUELLER INDUSTRIES 1CNW3 P -ansa 1 1/2 tuuman PVC, jossa Union Wh 140 asteen F

Varastossa
Tuote: AA9EAR Malli: 1CNW3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräP-ansa Unionin kanssa
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1.5 "
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 05216 P-ansa Union 2 tuuman napakotelolla | AC9JFD 3GUR9 052162"€25.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1CNW3 P -ansa 1 1/2 tuuman PVC, jossa Union Wh 140 asteen F
€13.62 / yksikkö