Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 05903 Kaapilaippa jarrulla 4 x 3 tuuman napa Pvc AC9JFE 3GUT1

MUELLER INDUSTRIES 05903 Kaapin laippa, jossa pysäytin 4 x 3 tuuman napa PVC

Varastossa
Tuote: AC9JFE Malli: 05903Ristiviite: 3GUT1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin laippa, pysäytä
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko4 "x 3"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 05903 Kaapin laippa, jossa pysäytin 4 x 3 tuuman napa PVC
€7.90 / yksikkö