Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA S10KP Bourkes Eye Shield -sarjan polykarbonaatti 3in | AD8KKU 4KRH4

MSA S10KP Bourkes Eye Shield Kit Polykarbonaatti 3in

Varastossa
Tuote: AD8KKU Malli: S10KPRistiviite: 4KRH4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBourkes Eye Shield -sarja
dielektrisetEi
Visiirin väriPoista valinta
Visiirin korkeus3"
Visiirimateriaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA S10KP Bourkes Eye Shield Kit Polykarbonaatti 3in
€159.99 / yksikkö