Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 817590 -kaasunaamion kasetti P100 musta - 6 kpl pakkaus AD2JAB 3PRF8

MSA 817590 kaasunaamaripatruuna P100 musta - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2JAB Malli: 817590Ristiviite: 3PRF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€954.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasunaamarikanisteri
HyväksyttyCN, CS, P100
VärikoodiMusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyväksyttyVärikoodiHinta
MSA 10067491 Kanisteri P100 Oliivi / magenta | AB2JEU 1MBJ1 10067491HFOliivi / Magenta€189.93
MSA 10067470 Kaasunaamari, magenta/oliivi, kierre | CJ2GRP 1MBJ2 10067470--€318.36
Tarjouspyyntö
MSA 10059903 Kaasunaamari, Ammoniakki/Kloori/P100/Fosfiini, Magenta/Oliivi | CJ2GRQ 1MBH8 10059903--€201.02
Tarjouspyyntö
MSA 10067469 Kaasunaamari, P100/Organic Vapor, Musta/Magenta Väri | CJ2GRR 1MBH9 10067469--€295.29
Tarjouspyyntö
MSA 818264 Kaasunaamari, klooriasetofenoni, klooribentsylideenimalononitriili, 6Pk | CJ2GRT 45YR85 818264--€1,106.46
Tarjouspyyntö
MSA 10046570 Kaasunaamari, CBRN, kierre | CJ2GRU 4DA82 10046570--€194.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 817590 kaasunaamaripatruuna P100 musta - 6 kpl pakkaus
€954.48 / yksikkö