Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 660CFSR palokypärä punainen moderni | AF4KKW 8ZCM2

MSA 660CFSR palokypärä punainen moderni

Varastossa
Tuote: AF4KKW Malli: 660CFSRRistiviite: 8ZCM2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€573.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulikypärä
LeukahihnaNomex (P) -pikalukitus ja Postman Slide
Väripunainen
Sopii hatun kokoon6-3/8 to 8-3/8"
Shell-materiaaliLasikuitu
Koko6 3 / 8 - 8 3 / 8
TyyliModerni
jousitusRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: CAIRNS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyliHinta
MSA 1010FSR palokypärä, punainen, perinteinen AD2JEN 3PTV1 1010FSRpunainenPerinteinen€1,188.43
MSA 660CFSC palokypärä sininen moderni | AF3RXV 8CNF2 660CFSCsininenModerni€573.68
MSA 660CFSY Palokypärä Keltainen Moderni | AF4CGH 8PLC4 660 CFSYKeltainenModerni€573.68
MSA 660CFSW Palokypärä Valkoinen Moderni | AF4YYV 9RNE8 660CFSWValkoinenModerni€573.68
Kypärä MSA 660CFSB Musta Moderni | AF4ZFB 9RY45 660CFSBMustaModerni€573.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 660CFSR palokypärä punainen moderni
€573.68 / yksikkö