Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 507119 Köysikauha Sininen Nylon | AF2NUL 6WTJ8

MSA 507119 Köysikauha Sininen Nylon

Varastossa
Tuote: AF2NUL Malli: 507119Ristiviite: 6WTJ8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojapussi
VäriMusta
MateriaaliVinyyli
Koko7 x 7-1 / 2 x 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 507119 Köysikauha Sininen Nylon
€24.75 / yksikkö