Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 493020 Ultra Elite (tm) -hengityslaite M | AD8PUH 4LN14

MSA 493020 Ultra Elite(tm) hengityssuojain M

Varastossa
Tuote: AD8PUH Malli: 493020Ristiviite: 4LN14

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€946.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko kasvojen hengityslaite
Mukana patruunatEi
MääritettyKaksoispatruuna
Yhteyskierteitetyt
KasvomateriaaliHycar-kumi
Pään valjaiden materiaaliHycar-kumi
KokoM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MSA 493108 Ultra Elite (tm) -hengityslaite L | AD8PUJ 4LN15 493108L€946.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 493020 Ultra Elite(tm) hengityssuojain M
€946.50 / yksikkö