MSA 10147301 Kiinteä vinssi 50 jalkaa gallonaterästä | AF9ETK 29WK97

MSA 10147301 Suljetun tilan vinssi 50 jalkaa gallonaa terästä

Varastossa
Tuote: AF9ETK Malli: 10147301Ristiviite: 29WK97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,824.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu avaruusvinssi
VäriMusta / keltainen
Korkeus6"
Pituus12 "
MateriaaliLämpömuovi, metalli, kumi
Maks. Työkuorma310 lb
TyyppiHenkilöstö 2-tie
Leveys8"
Vinssin kaapelin pituus50 ft.
Vinssin kaapelimateriaaliGalvanisoitu teräs
Vinssin kaapelin vetolujuus3600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.44
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6307909889

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeuden nostaminen / laskeminen (25 kuvaa / min)
    • Vinssin kaapeli Dia. (1/4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10147301 Suljetun tilan vinssi 50 jalkaa gallonaa terästä
€1,824.13 / yksikkö