Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10093353 putoamisen rajoitin 12 jalkaa polyesteriä 400 paunaa. | AD2YLM 3WNL4

MSA 10093353 Putoamisen rajoitin 12 jalkaa polyesteri 400 Lb.

Varastossa
Tuote: AD2YLM Malli: 10093353Ristiviite: 3WNL4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€373.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotusrajoitin
Anchorage Hook Gate -aukko1"
jarrujärjestelmäJatkuva lukitusnopeus
VäriMusta / keltainen
Kotelokestomuovi
Pituus12ft.
Linjan materiaaliPolyesteri
Ankkurointiliitännän lukitseminenCarabiner
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiSnap Hook
Jalkojen lukumäärä2
Hihnan leveys1"
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)46.48
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MSA 10093354 putoamisen rajoitin 12ft 400 Lb. | AD2YLL 3WNL3 10093354€323.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10093353 Putoamisen rajoitin 12 jalkaa polyesteri 400 Lb.
€373.34 / yksikkö