Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10087913 -johto 48 tuuman pituus | AF9JWK 2TEX6

MSA 10087913 Virtajohto, pituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9JWK Malli: 10087913Ristiviite: 2TEX6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähteen johto
Pituus48 "
Virtalähde110 / 220VAC ja 12 / 24VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8504409550

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10087913 Virtajohto, pituus 48 tuumaa
€133.23 / yksikkö