Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10056424 kvantitatiivinen sovitustestisovitin | AE4GEK 5KB72

MSA 10056424 Kvantitatiivinen sopivuustestiadapteri

Varastossa
Tuote: AE4GEK Malli: 10056424Ristiviite: 5KB72

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäärällinen sovitustestisovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MSA 802710 Määrällinen sovitustestisovitin | AD2YYA 3WUX5 802710€279.14
MSA 812022 kvantitatiivinen sovitustestisovitin | AD8PZJ 4LR49 812022€648.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10056424 Kvantitatiivinen sopivuustestiadapteri
€143.56 / yksikkö