HERRA. KETJU 99965-4 Tasoitusvetopaketti 4 kpl AD4VGP 44F761

MR. CHAIN 99965-4 Handicap HD Stanchion Blue Pack of 4

Varastossa
Tuote: AD4VGP Malli: 99965-4Ristiviite: 44F761

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€360.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVammainen raskas teline
Pohjan halkaisija.16 "
PohjamateriaaliaKorkean tiheyden polyeteeni
Base TypeKupoli
Värisininen
Suorittaa loppuunMuovi
Korkeus41 "
Lähetä dia.3"
Postitus päättyyMatta
PostimateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)85.41
Laivan pituus (cm)41.59
Laivan leveys (cm)41.59
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 99965-4 Handicap HD Stanchion Blue Pack of 4
€360.03 / yksikkö