HERRA. KETJU 96538-4 Solar Stanchion Kit Chrome Glass Top | AC8APA 39F824

MR. CHAIN 96538-4 Solar Stanchion Kit Kromilasipäällinen

Varastossa
Tuote: AC8APA Malli: 96538-4Ristiviite: 39F824

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€402.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolar Stanchion -sarja
Pohjan halkaisija.14 "
PohjamateriaaliaMetallipinnoitettu muovi
Base TypeTasainen
Värikromi
Suorittaa loppuunkromi
Korkeus40 "
Lähetä dia.2.5 "
Postitus päättyykromi
PostimateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)85.73
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 96538-4 Solar Stanchion Kit Kromilasipäällinen
€402.73 / yksikkö